Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON XMC4800F144F1024AAXQMA1 MCU, 32 BIT, 144MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703506
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4800F144F1024AAXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: XMC Family XMC4800 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 119 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, LIN, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 200 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: XMC
  • MCU-Baureihe: XMC4800
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 144 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, XMC4800F144F1024AAXQMA1, 3703506, 370-3506
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 10,88*
    € 14,68*
    1
    € 6,90*
    ab € 15,06*
    € 21,68*
    Lager 139
    1345
    1
    € 14,99*
    ab € 11,77*
    € 25,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,21*
    € 30,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.