Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON XMC4300F100K256AAXUMA1 MCU, 32 BIT, 144MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703498
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4300F100K256AAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: XMC Family XMC4300 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 75 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, LIN, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: XMC
  • MCU-Baureihe: XMC4300
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 144 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, XMC4300F100K256AAXUMA1, 3703498, 370-3498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 22,81*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.