Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32PG22C200F128IM32-C MCU, 32 BIT, 76.8MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703197
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32PG22C200F128IM32-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32PG Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M33
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32PG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 76.8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32PG22C200F128IM32-C, 3703197, 370-3197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,50*
    € 4,165
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.