Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M JAY IFM DEE 15 M MODUL, DIN, 15POLIG, D STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702923
Hersteller:
     M-Jay
Herst.-Nr.:
     IFM DEE 15 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schnittstellenklemmen
Steckverbinder
M JAY
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Umwandlung von: D-Sub-Stecker, 15 Positionen
  • Umwandlung zu: Reihenklemme mit Schraubanschluss, 16 Positionen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IFM DEE 15 M, 3702923, 370-2923
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,13*
    € 66,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,35*
    € 64,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,12*
    € 53,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,95*
    € 48,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,37*
    € 45,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,00*
    € 41,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 67 215 4704
    ab € 1,365*
    Zubehör
    Multicomp
    5501-15SA-02-F1
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Multicomp
    5502-15SA-01-F1
    ab € 0,865*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.