Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M JAY IFM DEE 9 M MODUL, DIN, 9POLIG, D STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702900
Hersteller:
     M-Jay
Herst.-Nr.:
     IFM DEE 9 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schnittstellenklemmen
Steckverbinder
M JAY
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Umwandlung von: D-Sub-Stecker, 9 Positionen
  • Umwandlung zu: Reihenklemme mit Schraubanschluss, 10 Positionen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IFM DEE 9 M, 3702900, 370-2900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,61*
    € 62,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,95*
    € 58,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 67 209 4704
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Multicomp
    5501-09SA-02-F1
    ab € 0,185*
    Zubehör
    Multicomp
    5502-09SA-01-F1
    ab € 0,292*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.