Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. PI6C49CB02JWEX FANOUT-PUFFER, 250MHZ, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702826
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PI6C49CB02JWEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bauform - Takt-IC: WSOIC
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • Frequenz: 250 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,621*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.