Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74LVC2T45HK3-7 TRANSCEIVER, UMSETZER, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702774
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC2T45HK3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Transceiver, umsetzend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2T45
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74245
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: X2-DFN1410
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, DIODES INC., 74LVC2T45HK3-7, 3702774, 370-2774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0851*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5211*
    € 0,62011
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4175*
    € 0,49683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2552*
    € 0,30369
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2346*
    € 0,27917
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1751*
    € 0,20837
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1261*
    € 0,15006
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.