Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILA-HSINK-RADL-55X20MM-BLK KÜHLKÖRER SCOB ALULEGIERUNG 55MM X 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702714
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-RADL-55X20MM-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
INTELLIGENT LED SOLUTIONS
Zur Verwendung mit: ILS ILO-01FFx-13xx-xC211 SCOB's
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 55 mm
  • Außenhöhe: 20 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,34*
    € 21,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,34*
    € 22,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILO-04FF4-19NW-EC211.
    ab € 7,58*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILO-01FF5-13NW-EC211.
    ab € 14,99*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-LES19-1A
    ab € 5,31*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-LES19-2A
    ab € 7,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.