Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32G051C6T6 MCU, 64MHZ, ARM CORTEX-M0+, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702556
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32G051C6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 18 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32G0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 STM32G0 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 44 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32G051C6T6, 3702556, 370-2556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,50*
    € 4,165
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.