Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI PSK-20D-24 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 0.83A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702441
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     PSK-20D-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil
Produktpalette: PSK-20D Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 24 mm
  • Breite: 27.2 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Tiefe: 52.4 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 830 mA
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, CUI, PSK-20D-24, 3702441, 370-2441
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,10*
    € 48,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,16*
    € 46,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.