Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI PSK-15D-9-DIN AC/DC-NETZTEIL, 9V, 1.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702432
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     PSK-15D-9-DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: PSK-15D Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.67 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, hutschienen netzteil 15w, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, CUI, PSK-15D-9-DIN, 3702432, 370-2432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,31*
    € 57,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,57*
    € 55,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.