Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM QF0603FA750T AUTOMOTIVE FUSE, FAST ACT, 0.75A, 63VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701461
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     QF0603FA750T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Kfz)
Flachstecksicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
Produktpalette: SolidMatrix QF0603F
  • Sicherungsstrom: 750 mA
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
  • Nennspannung, V DC: 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AEM, QF0603FA750T, 3701461, 370-1461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,146*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.