Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM QF1206G2A00T AUTOMOTIVE FUSE, FAST ACTING, 2A, 65VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701435
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     QF1206G2A00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Kfz)
Flachstecksicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
Produktpalette: SolidMatrix QF1206G
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.85mm
  • Nennspannung, V DC: 65 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AEM, QF1206G2A00T, 3701435, 370-1435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,384*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.