Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 216011-1041 KABEL 4P SUP SABRE-BUCHSE/FR ENDE, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3690483
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     216011-1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Drahtdurchmesser: 10 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: Super Sabre OTS 216011
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 7.5 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Super Sabre-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 216011-1041, 3690483, 369-0483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 7,03*
    € 11,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,96*
    € 15,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.