Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007138 GEBLÄSE, KUGELLAGER, DC, 2.4W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3684706
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007138
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 42 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Gebläse: Bürstenloser DC-Motor
  • Luftstrom - CFM: 15.5 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.4 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Rahmengröße: 75 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MP007138, 3684706, 368-4706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.