Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007137 GEBLÄSE, VAPO-LAGER, DC, 1.49W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3684705
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Geräuschentwicklung: 34.8 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Gebläse: Bürstenloser DC-Motor
  • Luftstrom - CFM: 15.5 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.49 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Rahmengröße: 50 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MP007137, 3684705, 368-4705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.