Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI CM4004008 RPI COMPUTE MODULE 4, 4GB RAM, 8GB EMMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678902
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CM4004008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Embedded MMC
SoC: Broadcom BCM2711
  • Produktpalette: Compute Module 4 Series
  • Bluetooth-Konnektivität: Bluetooth 5.0 BLE
  • WLAN-Konnektivität: 2.4GHz und 5GHz 802.11 b/g/n/ac
  • Core: 64-Bit-ARM Cortex-A72 v8
  • CPU-Geschwindigkeit: 1.5 GHz
  • Anzahl der Cores: 4 Cores
  • eMMC: 8 GB
  • Compute Module-Schnittstelle: I2C, SPI, PCIe Gen 2 x 1
  • GPU: VideoCore VI
  • RAM-Speicher: 4GB LPDDR4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eMMC, eMMC-Speicher, entwicklungskit, Compute, Modules, Pi, Raspberry, RASPBERRY-PI, CM4004008, 3678902, 367-8902
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 49,46*
    € 65,26*
    Lager 139
    379
    € 14,99*
    ab € 53,26*
    € 69,88*
    € 4,00*
    ab € 61,49*
    € 82,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,88*
    € 83,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,15*
    € 81,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,32*
    € 78,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,16*
    € 75,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,64*
    € 68,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,26*
    € 63,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.