Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXPPNP12RAF04ACL030PVC SENSORKABEL 4P M12-BUCHSE/FR. ENDE, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678822
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPNP12RAF04ACL030PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse, 90°
  • Produktpalette: PXP
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, rundsteckverbinder buccaneer, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXPPNP12RAF04ACL030PVC, 3678822, 367-8822
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 17,39*
    € 20,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 19,26*
    € 27,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,84*
    € 29,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.