Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXPPVC12TSFM04AFBIFB SENSOR-SPLITTER 4P M12-STECK/2XM12-BUCHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678803
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC12TSFM04AFBIFB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Zielsteckverbinder des Verteilers / Splitters: 2 M12-Stecker mit 4 Positionen
  • Ausgangssteckverbinder Verteiler / Splitter: M12-Buchse mit 4 Positionen
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: PXP Series
  • Farbe des Adaptergehäuses: Schwarz
  • Adapter- / Verteilermontage: Panelmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Typ / Ausführung des Adapters: T-förmig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Sensor-Splitter, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXPPVC12TSFM04AFBIFB, 3678803, 367-8803
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 25,54*
    € 30,24*
    Lager 139
    94
    1
    € 14,99*
    ab € 18,95*
    € 31,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.