Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXPPVC08FBF08ACL010PVC SENSORKABEL, 8P M8-BUCHSE/FR. ENDE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678782
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC08FBF08ACL010PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder Typ A: M8-Buchse
  • Produktpalette: PXP
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, rundsteckverbinder buccaneer, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXPPVC08FBF08ACL010PVC, 3678782, 367-8782
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 13,18*
    € 16,44*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 12,67*
    € 39,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,30*
    € 46,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,98*
    € 46,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.