Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL MARTEC D38999/25YA98PN RUNDBUCHSE, 9-98, LÖTANSCHLUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678757
Hersteller:
     AMPHENOL MARTEC
Herst.-Nr.:
     D38999/25YA98PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL-Spezifikation
R
Steckverbinder
Einsatzanordnung: 9-98
  • Steckverbindermaterial: Edelstahlgehäuse
  • Produktpalette: MIL-DTL-38999 III
  • Nutzungsklasse: Hermetisch verschlossen
  • Steckverbinderüberzug: Passiviert
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse zur Lötmontage
  • Kontaktmaterial: Eisenlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Serie III
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,26*
    € 94,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,33*
    € 93,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,63*
    € 81,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,63*
    € 70,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,02*
    € 65,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,05*
    € 63,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,50*
    € 55,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.