Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL MARTEC D38999/21YC35PN RUNDBUCHSE, 13-35, GEHÄUSEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678755
Hersteller:
     AMPHENOL MARTEC
Herst.-Nr.:
     D38999/21YC35PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL-Spezifikation
R
Steckverbinder
Einsatzanordnung: 13-35
  • Steckverbindermaterial: Edelstahlgehäuse
  • Produktpalette: MIL-DTL-38999 III
  • Nutzungsklasse: Hermetisch verschlossen
  • Steckverbinderüberzug: Passiviert
  • Anzahl der Kontakte: 22 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse zur Gehäusemontage
  • Kontaktmaterial: Eisenlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Serie III
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 92,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,00*
    € 182,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,38*
    € 176,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,23*
    € 151,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,14*
    € 138,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 109,50*
    € 130,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 105,58*
    € 125,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 102,73*
    € 122,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,98*
    € 110,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.