Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL MARTEC D38999/25YA35PN RUNDBUCHSE, 9-35, LÖTANSCHLUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678750
Hersteller:
     AMPHENOL MARTEC
Herst.-Nr.:
     D38999/25YA35PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL-Spezifikation
R
Steckverbinder
Einsatzanordnung: 9-35
  • Steckverbindermaterial: Edelstahlgehäuse
  • Produktpalette: MIL-DTL-38999 III
  • Nutzungsklasse: Hermetisch verschlossen
  • Steckverbinderüberzug: Passiviert
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse zur Lötmontage
  • Kontaktmaterial: Eisenlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Serie III
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,02*
    € 102,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,27*
    € 101,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,69*
    € 88,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,93*
    € 77,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,48*
    € 75,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,85*
    € 71,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,71*
    € 68,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,15*
    € 66,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,46*
    € 60,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.