Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS BPF.24.01 BANDPASSFILTER, 2.4 BIS 2.5GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678599
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     BPF.24.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Filter
HF-Filter
Passive
Bauform - Filter: -
  • Produktpalette: Airvu
  • Filtertyp: Bandpass
  • Anzahl der Pins: -
  • Durchlassfrequenz: 2.4GHz to 2.5GHz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anwendungen HF-Filter: UAV-/Drohnen-Antennen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAOGLAS, BPF.24.01, 3678599, 367-8599
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    525
    € 14,99*
    ab € 20,95*
    € 31,15*
    2 Tage
    138
    Frei Haus
    ab € 23,60*
    € 33,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,84*
    € 33,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,98*
    € 30,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.