Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 0077001002 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 408.03MM X 8.13MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678514
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     0077001002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 408.03 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 8.13 mm
  • Produktpalette: Slot Mount
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 2.79 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.