Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM03HG102SH1D FERRITPERLE, 0.125A, 2.6OHM, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678445
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03HG102SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: BLM03H
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 125 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.6 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM03HG102SH1D, 3678445, 367-8445
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,102*
    € 0,131*
    Lager 139
    12650
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0671*
    € 0,2341*
    1500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2341*
    € 0,27858
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1497*
    € 0,17814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,341* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.