Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQM21DN470M70L HF-INDUKTIVITÄT VIELSCH 47UH 0.2A 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678417
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21DN470M70L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: LQM21DN_70
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.99 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 12 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQM21DN470M70L, 3678417, 367-8417
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2005
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0747*
    € 0,2654*
    600
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2654*
    € 0,31583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1866*
    € 0,22205
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1551*
    € 0,18457
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1301*
    € 0,15482
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1112*
    € 0,13233
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,327* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.