Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW2UAS18NJ00L HF-INDUKTIVITÄT, 18NH, 1A, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678409
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW2UAS18NJ00L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: LQW2UAS_00
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.11 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 18 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.45 mm
  • Produkthöhe: 1.83 mm
  • Produktlänge: 2.62 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW2UAS18NJ00L, 3678409, 367-8409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0721*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2901*
    € 0,34522
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1645*
    € 0,19576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.