Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW18AN75NG00D HF-INDUKTIVITÄT, 75NH, 0.27A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678405
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN75NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: LQW18AN_00
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 270 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.56 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.05 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 75 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW18AN75NG00D, 3678405, 367-8405
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3980
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0433*
    € 0,1831*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,41*
    € 1,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1831*
    € 0,21789
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1647*
    € 0,19599
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,831* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.