Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQP03HQ43NJ02D HF-INDUKTIVITÄT UNGESCH. 43NH/0.13A/0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678342
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQP03HQ43NJ02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: LQP03HQ_02
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 130 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.5 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 43 nH
  • Kernmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.4 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Dünnschichtinduktivitäten, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQP03HQ43NJ02D, 3678342, 367-8342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0372*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1835*
    € 0,21837
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0372*
    € 0,04427
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.