Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1158446 PV-STECKVERBINDER, STECKER, KABEL, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677933
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1158446
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: SUNCLIX Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Photovoltaik- / Solarsteckverbinder: Kabelstecker
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • Kodierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Steckverbinder, Solarsteckverbinder, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1158446, 3677933, 367-7933
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,45*
    ab € 1,40*
    € 1,81*
    20 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 1,84*
    € 2,39*
    25 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,50*
    ab € 1,85*
    € 2,41*
    Lager 139
    40
    1
    € 14,99*
    ab € 2,81*
    € 5,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.