Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TC264D40F200WBCKXUMA1 MCU, 32 BIT, 200MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677508
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TC264D40F200WBCKXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: AURIX Family TC2xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 88 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 50 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 2.5 MB
  • Bausteinkern: TriCore
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 240 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AURIX
  • MCU-Baureihe: TC2xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, TC264D40F200WBCKXUMA1, 3677508, 367-7508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 34,14*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,40*
    € 38,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.