Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12A-05BFFM-SL8N01 SENSORKABEL, 5P M12-BUCHSE/FR. ENDE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677294
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05BFFM-SL8N01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • Produktpalette: M
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 7,81*
    € 12,70*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 7,67*
    € 16,77*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,59*
    € 16,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.