Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 36712333 DECKEL, ABSCHIRMGEHÄUSE, 23.7MM X 14.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3653324
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36712333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Verzinnter Stahl
  • Länge: 23.7 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 14.9 mm
  • Produktpalette: WE-SHC
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,73*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.