Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ISOSD61TR ADC, 16 BIT, 25MSPS, WSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652408
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ISOSD61TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 16-Bit Sigma-Delta ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: 25 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: WSOIC
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Seriell
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, STMICROELECTRONICS, ISOSD61TR, 3652408, 365-2408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 27,83*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.