Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 2162811021 KABEL WTB 2P MX150-BUCHSE/FR. ENDE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652128
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2162811021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: MX150 OTS 216281
  • Rastermaß des Steckverbinders: 3.5 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: MX150-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 2162811021, 3652128, 365-2128
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    49
    1
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 4,41*
    5
    € 8,95*
    ab € 2,96*
    € 5,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.