Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007059 MEMS-OSZILL 27MHZ LVCMOS/HCMOS 2MMX1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652044
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Nennfrequenz: 27 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS / HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MULTICOMP PRO, MP007059, 3652044, 365-2044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,729*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.