Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON RM16M23K STIFTKONTAKT, AWG20-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652026
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     RM16M23K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker souriau
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe TRIM TRIO
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, RM16M23K, 3652026, 365-2026
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,59*
    € 1,47*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,73*
    € 1,52*
    Lager 139
    78881
    1
    € 14,99*
    ab € 0,744*
    € 1,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,325*
    € 1,57675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    391645 WH005
    ab € 155,17*
    Zubehör
    Daniels
    MH86-164G
    ab € 126,60*
    Zubehör
    Glenair
    MH860
    ab € 751,11*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SHANDLES
    ab € 129,53*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RX2025GE1
    ab € 52,78*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    S16RCM16
    ab € 277,27*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UT0W61832PH
    ab € 32,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.