Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TMW (TAJIMI ELECTRONICS) EPRC05-P12F RUNDSTECKER, 12POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651928
Hersteller:
     TMW
Herst.-Nr.:
     EPRC05-P12F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Push-Pull
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: EPRC05 Series
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 51,38*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,38*
    € 61,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,38*
    € 58,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,66*
    € 43,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,96*
    € 39,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.