Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ0603Y121CT000 FERRITPERLE, 120 OHM, 0.2A, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650607
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ0603Y121CT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.39 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ0603Y121CT000, 3650607, 365-0607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0235*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.