Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006897 METALLSCHICHTWIDERSTAND 510R 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650067
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006897
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 510 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MP006897, 3650067, 365-0067
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00791*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,08329*
    € 0,09912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,06055*
    € 0,07205
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03158*
    € 0,03758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02346*
    € 0,02792
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0211*
    € 0,02511
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01654*
    € 0,01968
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01591*
    € 0,01893
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,012*
    € 0,01428
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01017*
    € 0,0121
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00791*
    € 0,00941
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.