Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ECS-TXO-2520-33-320-AN-TR TCXO, 32MHZ, HCMOS, SMD, 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649759
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-TXO-2520-33-320-AN-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 32mhz
oszillator
tcxo oszillatoren
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ECS-TXO-2520
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 2.5 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-TXO-2520-33-320-AN-TR, 3649759, 364-9759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.