Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS INC INTERNATIONAL ECS-80-20-5PX-TR QUARZ, 8MHZ, 20PF, SMD, 11.4MM X 4.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649601
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-80-20-5PX-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: CSM-7X
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 20 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.4mm x 4.8mm
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-80-20-5PX-TR, 3649601, 364-9601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,177*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.