Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ECS-.327-12.5-1210-TR QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 1.2MM X 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649566
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-.327-12.5-1210-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ECX-1210
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 1.2mm x 1mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-.327-12.5-1210-TR, 3649566, 364-9566
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,743*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.