Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS INC INTERNATIONAL ECS-240-8-36CKM-TR QUARZ, 24MHZ, 8PF, SMD, 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649554
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-240-8-36CKM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ECX-2236
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-240-8-36CKM-TR, 3649554, 364-9554
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,447*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.