Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF12565T-221M1R0-PF INDUKTIVITÄT, 220UH, GESCHIRMT, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648469
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF12565T-221M1R0-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
RMS-Strom Irms: 1.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: SLF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.328 ohm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, leistungsinduktivität 220µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SLF12565T-221M1R0-PF, 3648469, 364-8469
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,90*
    Lager 139
    345
    1
    € 14,99*
    ab € 0,504*
    € 1,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.