Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 2TL1-1E KIPPSCHALTER, DPDT, 20A, 277VAC/250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643216
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2TL1-1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
honeywell kippschalter on/off/on
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 277 V
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: TL
  • Kontaktstrom, max.: 20 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hebelschalter on off on, Relais, Schalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 2TL1-1E, 3643216, 364-3216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 82,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,66*
    € 137,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,72*
    € 134,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,28*
    € 122,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,18*
    € 108,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,37*
    € 98,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.