Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006726 METALLSCHICHTWIDERSTAND 1K4 0.125W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643035
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006726
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,125w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 1.4 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MP006726, 3643035, 364-3035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00863*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,08942*
    € 0,10641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,06503*
    € 0,07739
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02648*
    € 0,03151
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02285*
    € 0,02719
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0199*
    € 0,02368
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01524*
    € 0,01814
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01472*
    € 0,01752
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0112*
    € 0,01333
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01107*
    € 0,01317
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00863*
    € 0,01027
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.