Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 06030PB-A1L-AA-00 AXIALLÜFTER, 60MM 115VAC, 7.1CFM, 28DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3642837
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     06030PB-A1L-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 06030PB Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 28 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.2 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 7.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: -
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 4.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac nmb, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 06030PB-A1L-AA-00, 3642837, 364-2837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.