Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 17250VA-24P-EA-00 AXIALLÜFTER, 172MM, 24VDC, 282CFM, 56DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3642827
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     17250VA-24P-EA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 17250VA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 1.1 A
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 56 dB
  • Luftstrom - m3/min: 8 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 282 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3750 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 26.4 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 17250VA-24P-EA-00, 3642827, 364-2827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,81*
    € 75,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,06*
    € 75,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,86*
    € 68,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,41*
    € 68,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,59*
    € 56,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.